コマツフォークリフト(2.0〜4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55892987 品番KO7.00-12-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
ハブ外径(Φmm)170 タイヤサイズ7.00-12 リム幅5.00S 主な適合車種コマツフォークリフト(2.0〜4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 ホイール数6穴 寸法PCD(Φmm)220
注意
※タイヤサイズ・ホイール穴数をご確認ください
※合わせホイール対応でリング式ホイール等には対応しておりません。
※適合に不安がある方はお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・建機用タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする