HB-3063 NEWエナジーチャージャーダイレクトボトル パール金属 55893084

HB-3063 NEWエナジーチャージャーダイレクトボトル パール金属 55893084 HB-3063 NEWエナジーチャージャーダイレクトボトル パール金属 55893084

NEWエナジーチャージャーダイレクトボトル

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55893084 品番HB-3063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

カンタン開閉!フタを閉めるだけで自動ロック。ポーチ底面・ボトル底面、それぞれが衝撃に強い構造です。広口で氷もラクラク。保冷専用

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ栓・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度80度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、ポーチ:合皮皮革 ピンク×ブラック 容量(mL)1100 質量(g)570 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×315 保冷効力(℃)10以下(6時間) 商品タイプワンタッチタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55893084
2020-12-10
用途:
仕事中に
卸売・小売業

サイズ感がちょうどいいです。 飲み口を開けるとき慣れないと難しいですが、値段もお手頃なので買ってよかったです。

対象商品:
55893084
2020-07-28
用途:
仕事用に
和建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

レッドはスタイルがよくとても気に入っています。氷を満タン入れ冷えたお茶も満タンで24時間冷たい状態でした。スペアで上部フタ(レッド)も購入したが色が違い過ぎてビックリ

2020-06-29
用途:
会社で
製造業

朝入れた氷が帰りまで溶けないので
最後まで冷えて飲めるので
有難いです。

対象商品:
55893048
2020-05-27
用途:
給水用に
不動産業

軽くて沢山入るので気に入りました。持ち運びの袋も使いやすいです。

対象商品:
55893057
2018-09-12
用途:
夏のゴルフ
サービス業

異常ともいえる今年の夏ゴルフの必需品です。ラウンドが終わっても
まだ氷が残っていて助かりました。

対象商品:
55893066
2018-07-18
用途:
産廃回収作業
三山和弘 様 (製造業)

割りと大きめのの氷も入るし、一日中氷も溶けない保冷製に満足しています。

対象商品:
55893066
2019-08-05
用途:
屋外の農作業
有限会社旭産業 様

保冷力が弱い、同じようなボトルを持つ同僚の氷の無くなり方が早いようです。また30分位でアウターカバーの表面に結露が始まりますので、販売元で商品テストしているのでしょうか、ボトルの保冷力断熱力に問題ありだと思います。デザイン容量価格には満足しているのですが、私の用途には不満足です。国内製品の方が良いのかな。

対象商品:
55893084
2019-06-18
用途:
普段使い
卸売・小売業

安くて良いですよ。よくあるメーカー品と使用感が変わりませんね。後は耐久性だけです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする