MY1H16-100L-M9NWV-X416Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-1 SMC 55896093

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード55896093 品番MY1H16-100L-M9NWV-X416Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥94,150
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど300種類から選べます 他の種類を見る

・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55896093 MY1H16-100L-M9NWV-X416Z 55895847 MY1H16-100L6L7-M9NWV メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-1 SMC メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-1 SMC 1個 92,980 税込102,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする