グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 耐切創手袋
グローブマニア(川西工業)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
グローブマニア(川西工業)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
シュレガードパームコート1双入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
55898325
品番
2560-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
手のひらに滑り止めのコーティングを施した13ゲージの耐切創手袋。
サイズ
S
全長(cm)
20.9
中指長(cm)
6.9
手の平幅(cm)
8.9
手のひらまわり(cm)
17.8
材質
原手/ツヌーガ(高強力ポリエチレン)、ナイロン、天然ゴム、ポリウレタン、被膜/ポリウレタン
色
グレー
ゲージ数
13
規格
EN388:2016規格
耐摩耗性
3
耐切創性
3
耐引裂き性
4
耐突刺し性
2
入数(双)
1
トラスコ品番
856-2486
RoHS指令(10物質対応)
対応