2560-M シュレガードパームコート1双入 グローブマニア(川西工業) 55898334 2560-M シュレガードパームコート1双入 グローブマニア(川西工業) 55898334 2560-M シュレガードパームコート1双入 グローブマニア(川西工業) 55898334

シュレガードパームコート1双入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55898334 品番 2560-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

手のひらに滑り止めのコーティングを施した13ゲージの耐切創手袋。

サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)7.4 手の平幅(cm)9.1 手のひらまわり(cm)18.2 材質原手/ツヌーガ(高強力ポリエチレン)、ナイロン、天然ゴム、ポリウレタン、被膜/ポリウレタン グレー ゲージ数13 規格EN388:2016規格 耐摩耗性3 耐切創性3 耐引裂き性4 耐突刺し性2 入数(双)1 トラスコ品番856-2487 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55898325
2020-07-14
用途:
船釣り時に使用、魚のヒレによる切創、根掛かり時のPEラインによる切創防止に使用。
製造業

たいへんしなやかでかつ丈夫で、違和感なく手に馴染むため釣り専用の手袋より安価ですごく使い勝手が良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする