※使用例
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 物干金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室内用
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 天井取付
室内物干金物(天吊型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55898648
品番
SK-AT-2
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポール長さ3段階調整
ポール部脱着式
種類
天吊型
仕様
室内用
材質
アルミ亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
(ブラケット)50×71
色
ホワイト
高さ(mm)
460・580・700
仕上
合成樹脂焼付塗装