バルコニー物干金物用取付金具

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 材質鋼板3mm 注文コード55898684 品番SK-167M-BC
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は材質など7種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼板3mm ダークブロンズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×120×11 適合品番SK-380A/-450A、SK-38LSA/-45LSA 仕上焼付塗装
注意
※ボルト・ナットは別途ご用意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55898684
2019-06-06
用途:
物干し竿受けの固定

同時に購入した「SK-380A-BC」とピッタリ適応して、ベランダの支柱にしっかり取り付けることができました。

対象商品:
55898675
2018-12-10
用途:
バルコニー物干金物取付
日本推進建設株式会社 様

5階のバルコニーに設置したけれど、バルコニーの外からボルトを通すときに落としそうになった。もう少し安全に設置できればいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする