※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用 アイボリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55899488 品番 GA-LD002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

洗濯機排水ホースの延長用ホースです。

ホース長さ(m)1.5 ホース内径(Φmm)30 材質塩化ビニル樹脂 アイボリー 使用温度(℃)1〜50 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番64-5150-73
注意
※洗濯機本体に直接取付できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする