GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 洗濯機用品
GAONA(ガオナ)の 給水部材
これカモ 二槽式洗濯機用 給水ホース (長さ調節可能 パステルブルー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55899524
品番
GA-LC016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
二槽式洗濯機用の給水ホースです。
好きな長さにカットして使用できます。
材質
塩化ビニル樹脂
色
パステルブルー
ホース内径(Φmm)
15
ホース長さ(m)
2
ホース外径(Φmm)
20
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません。