これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 掃除・メンテナンスに最適 置くだけ簡単)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード55899628 品番GA-LF001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。
かさ上げの高さ約100ミリ
洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。
防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。
ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。

付属品防振ゴム 材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム アイボリー 耐荷重(kg)370 耐荷重(kN)約3.6(370kgf) アズワン品番64-5150-76 商品タイプかさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×100/1個

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:237

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする