これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 コンパクト メンテナンス簡単呼50VP・VU管兼用 取付簡単)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55899664 品番GA-LF005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
カバーをスライドさせるだけで取外しができるので、掃除が簡単です・
コンパクトなので、壁際や狭いスペースでも設置できます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)

付属品バンド、インナー、ビス 材質ABS樹脂 アズワン品番64-5150-80 適合配管VP・VU50 商品タイプ床直結

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55899664
2023-05-27
用途:
洗濯機の中が臭い
株式会社川田商会 協栄自工 様

洗濯排水管(VU50)にトラップが無いので取り付けようと思い購入しました。
排水管の長さが短くて、床から2センチほど低いのでどうしようか悩みましたが、
とりあえずそのまま付けてみました。
配管が短いせいでVU取付用のアダプターの位置が低くなり、トラップの排水口を
ふさぎ気味で、水圧が上に掛かるせいか、縁とエルボの付け根から漏れました。
一度外して接着剤を多目に塗って付け直すと治まりましたが、不安が残ります。
エルボのサイズが甘いし、シール部分の精度が悪く継ぎ目があります。
簡単に外せるので良いと思い購入しましたが、シール性は今一歩です。
恐らく配管の高さが問題なければ、上に圧がかかる事はないので漏れないと思います。
VUパイプとVUソケットを注文して、配管が床面と同じ高さになるように修理して、
改めてトラップを取付ようと思います。
接着で再使用は出来ないので、次は4つ穴で排水性の良さそうなVU50専用にするか、
再使用可能なゴム接続の、のり無しにしようかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする