2Kクランプ ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55899806 品番 1.5S
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

・ステンレス材質使用。
・組み付け・取外しが簡単。

用途サニタリー接手の接続に 材質ステンレス(SUS304相当) 呼び径1.5S 寸法X(mm)90.2 寸法D1(mm)62.7 寸法D2(mm)50.5 寸法Z(mm)53 寸法Y(mm)17 呼び径(A)1.5S
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
サニタリー配管の接続

不満点です。
・回す部分がテーパーになっており、力をかけると太くて滑りやすい
・ナット?と本体の滑りが悪く、削れるような音がする
・クランプのガタが大きく、締めこんでもがたがたする
・軽く締めて位置調整のため配管を回すと、何かが引っかかってナットが噛みこむ
次回は購入避けようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする