※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-PF003 ガオナ 洗面下フリーラック1段 排水トラップを避けて設置 (伸縮タイプ 出し入れ簡単 便利) GAONA(ガオナ) 55900312 GA-PF003 ガオナ 洗面下フリーラック1段 排水トラップを避けて設置 (伸縮タイプ 出し入れ簡単 便利) GAONA(ガオナ) 55900312 GA-PF003 ガオナ 洗面下フリーラック1段 排水トラップを避けて設置 (伸縮タイプ 出し入れ簡単 便利) GAONA(ガオナ) 55900312 GA-PF003 ガオナ 洗面下フリーラック1段 排水トラップを避けて設置 (伸縮タイプ 出し入れ簡単 便利) GAONA(ガオナ) 55900312 GA-PF003 ガオナ 洗面下フリーラック1段 排水トラップを避けて設置 (伸縮タイプ 出し入れ簡単 便利) GAONA(ガオナ) 55900312 GA-PF003 ガオナ 洗面下フリーラック1段 排水トラップを避けて設置 (伸縮タイプ 出し入れ簡単 便利) GAONA(ガオナ) 55900312

ガオナ 洗面下フリーラック1段 排水トラップを避けて設置 (伸縮タイプ 出し入れ簡単 便利)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55900312 品番GA-PF003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

組み立てたまま排水トラップを避けて設置ができる、洗面台下用のラック(1段)です。
棚の幅は500〜750ミリまで伸縮でき、洗面台下のサイズに合わせて使えます。
棚板は取外しできますので、棚の高さも調整できます。
出し入れ簡単で掃除もしやすいです。

材質フレーム:ポリスチレン、棚板・メネジ:ポリプロピレン、パイプ:スチール(PPコーティング) 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500〜750×303×309 アズワン品番64-5151-91

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする