※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55900425 品番 GA-KE001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。
金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。
外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。

使用温度(℃)-20〜60 ヒーター長さ(m)1 付属品固定テープ、防水テープ 材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン アズワン品番64-5153-46

商品説明動画

寒い冬に備える!蛇口や配管の凍結防止ヒーター(金属管・樹脂管兼用)|GAONA[ガオナ]
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55900443
2023-01-13
用途:
温水加温設備の屋外部凍結防止

以前マイナス5度以上の寒波となり屋外にある配管やポンプの凍結して復帰に時間がかかった。この商品を使用してまだ大きな寒波はないがサーモスタットにより3度以下になると通電開始できており安心している。

1人が参考にしています
対象商品:
55900443
2022-01-25
用途:
凍結防止に使用
株式会社花いちご 様 (農・林・水産業)

昨年は、凍らなかったポンプの管が、今年は、早くに凍結慌てて購入。
塩ビパイプだたので心配だったが「樹脂管兼用」とあり、購入。
問題なく使用できています。

対象商品:
55900443
2022-01-26
用途:
水道管
サービス業

寒い日でもしっかり温めてくれるので、凍結しなくなりました。購入して良かったです。

対象商品:
55900452
2019-03-10
用途:
灌漑装置の電磁弁の保護
農・林・水産業

2018年初頭の寒さでトラブルが起きたため樹脂配管用のヒーターを探していました。金属メッシュで覆われていてヒーターの熱が全体に伝導しやすく、一部だけが高温にならないようになっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする