ガオナ シャワーヘッド 節水 ホワイト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55900574 品番GA-FA022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

節水効果のあるシャワーヘッドです。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。

ホワイト 付属品アダプター2個 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜60 アズワン品番64-5153-29

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55900574
2020-06-08
用途:
シャワー
医療・福祉・介護関連業

小型軽量でデザインもシンプルで良いです。水圧が強くなり、節水効果を感じました。安価でお勧めです。

対象商品:
55900574
2019-06-11
用途:
シャワーの節水用に
自動車・二輪車・自転車関連業

30パーセントの節水との事ですが水量的にもちょうどよいと思います。おそらく50パーセントでは流量が少なすぎたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする