※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の 建具金物
OHSATO(大里)の 鍵・錠前
OHSATO(大里)の 空錠・ハンドル単体
ウッドハンドル DS-450
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
55902272
品番
‐
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質(ハンドル)
高級ウッド
色
AG・Mオ-ク
寸法A(mm)
450
寸法D(mm)
61.5
寸法B(mm)
390
寸法C(mm)
429
材質(座金)
亜鉛ダイキャスト
適合扉厚(mm)
10〜40
取手
取手