アイナット

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55902647 品番 M20
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。

寸法D(mm)35 寸法H(mm)86 寸法a(mm)72 寸法b(mm)40 寸法c(mm)16 寸法d(mm)21.2 寸法h(mm)50 寸法r(mm)16 寸法t(mm)28 ねじの呼びM20 材質SS400 質量(g)400 ねじピッチ2.5 ねじ径M20 表面処理三価クロム アイ部内径(Φmm)40 使用荷重(kN)6.18※45度吊り(2個使用)
注意
※使用荷重を確認頂き、その範囲内でご使用ください。
※疲労度や経年変化による劣化具合及び使用履歴が明らかではない製品の使い回しは安全作業を崩壊させる事に成りかねませんので、使い回しのご使用はお止めください。また対象物の取付ねじ部にも異常がないか確認してください。
※横吊り・引き起こしでの使用はしないでください。
※製品と対象物(鋼や鋳物)の接合面は必ず密着させてください。木材やコンクリート等には絶対しようしないでください。
※吊り上げ下げの移動時はゆっくり行ってください。
※使用荷重は使用個数を増やしても同じです。
※リング部にロープ類を通す際、必ず1個に1本づつ用いて、たすき掛けをしないようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:145
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
機械据付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このアイナットは使い勝手が良くとても安いので助かりました。

対象商品:
55902638
2024-10-08
用途:
犬の係留

これと言っていいとか悪いとかないのですが、とにかく安く購入できたのでよかったです。

対象商品:
55902613
2024-08-10
用途:
アンカーボルトに
有限会社魚利 様

品質はまったく心配ない物です
価格も安くて次回もリピートします

対象商品:
55902604
2024-07-13
用途:
屋外の備品の固定

かなりがっちりしていて強風が吹いても強度的には問題なし

対象商品:
55902638
2024-03-19
用途:
チェーンブロックの吊り下げ
製造業

RC造の建物の天井にチェーンブロックを吊り下げるために購入しました。
問題なく使えています。

対象商品:
55902613
2023-07-07
用途:
制御盤等の吊り上げ
建設業・工事業

大きさやアイの太さがちょうどよく、何ら問題ありません。

対象商品:
55902622
2023-04-28
用途:
荷物の吊り用
農・林・水産業

価格も安く強度もありそうです。穴あきクランプと組み合わせて使っています。

対象商品:
55902613
2023-03-11
用途:
ネット工事でワイヤー張るために
建設業・工事業

お値打ち価格で質感も強度も申し分無く大変満足です。また使用する場合には是非使わせてもらいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする