M20 アイボルト モノタロウ 55902708 M20 アイボルト モノタロウ 55902708 M20 アイボルト モノタロウ 55902708 M20 アイボルト モノタロウ 55902708 M20 アイボルト モノタロウ 55902708 M20 アイボルト モノタロウ 55902708

アイボルト

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55902708 品番 M20
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。

寸法D(mm)35 寸法H(mm)71 寸法a(mm)72 寸法b(mm)40 寸法c(mm)16 寸法d(mm)M20 寸法da(mm)22.4 寸法e(mm)6 寸法g(mm)16.4 寸法h(mm)35 寸法k(mm)2.5 寸法l(mm)30 寸法r1(mm)2 寸法r2(mm)8 寸法t(mm)13 ねじの呼びM20 材質炭素鋼(SS400) 質量(g)400 ねじピッチ2.5 ねじ径M20 表面処理三価クロム アイ部内径(Φmm)40 使用荷重(kN)6.18※45度吊り(2個使用) 使用荷重(垂直吊)(kN)6.18※45度吊り(2個使用)
注意
※使用荷重をご確認頂き、その範囲内でご使用ください。
※疲労度や経年変化による劣化具合及び使用履歴が明らかではない製品の使い回しは安全作業を崩壊させる事になりかねませんので、使い回しのご使用はお止めください。また対象物の取付ねじ部にも異常がないか確認してください。
※横吊り・引き起こしでの使用はしないでください。
※製品と対象物(鋼や鋳物)の接合面は必ず密着させてください。木材やコンクリート等には絶対使用しないでください。
※吊り上げ下げの移動時はゆっくり行ってください。
※使用荷重は使用個数を増やしても同じです。
※リング部にロープ類を通す際、必ず1個に1本ずつ用いて、たすき掛けをしないようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:85
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55902665
2026-02-21
用途:
リアブレーキドラムやドラシャ引き抜きに
その他業種

持ち手になる環がリアブレーキドラムやドラシャ引き抜きにとっても便利。少し軟らかいから、トルクかけすぎないように気をつけて使おうと思う。

2026-02-06
用途:
工作作業
株式会社 T-base 様 (医療・福祉・介護関連業)

コストパフォーマンスに優れた良い金具です。バリエーションも多く大変使いやすいです。

2025-03-24
用途:
荷物運搬
建設業・工事業

他社の製品と変わりなく使用出来ました。
安価なので数を使う時は有難いです。
10個セットみたいなセット品があるといいと思います。

2025-11-25
用途:
フックレシーバー
建設業・工事業

ねじピッチが合わず、使い物にならなかった。掲載されていれば無駄に購入せずに済んだのに

MonotaROからの回答

各注文コード毎にねじピッチの記載がありますので、ご確認いただけますと幸いです。「

2025-02-15
用途:
機械
レビンカーズエンジニアリング 様

問題なく使用できてます。
小口買いでお得、重宝してます

対象商品:
55902683
2024-10-03
用途:
支柱のロープ掛け
農・林・水産業

安いのに必要十分です!
間違いなしです!
荷重は、100kgかけてますが、ビクともしません。
屋外使用ですが、錆びたら買い換えられる値段なので大丈夫です

2024-11-26
用途:
お値段の割にグッド!
その他業種

お値段の割にとても良い状態のアイボルトでした。
問題ないです。

2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする