M12 アイボルト ステンレス モノタロウ 55902753 M12 アイボルト ステンレス モノタロウ 55902753 M12 アイボルト ステンレス モノタロウ 55902753 M12 アイボルト ステンレス モノタロウ 55902753

アイボルト ステンレス

(70件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55902753 品番 M12
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。

寸法D(mm)25 寸法H(mm)51 寸法a(mm)50 寸法b(mm)30 寸法c(mm)10 寸法d(mm)M12 寸法da(mm)14.2 寸法e(mm)5 寸法g(mm)9.4 寸法h(mm)26 寸法k(mm)2 寸法l(mm)22 寸法r1(mm)1.4 寸法r2(mm)6 寸法t(mm)9 ねじの呼びM12 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)120 ねじピッチ1.75 使用荷重(kN)2.16※45度吊り(2個使用)
注意
※使用荷重を確認頂き、その範囲内でご使用ください。
※疲労度や経年変化による劣化具合及び使用履歴が明らかではない製品の使い回しは安全作業を崩壊させる事に成りかねませんので、使い回しのご使用はお止めください。また対象物の取付ねじ部にも異常がないか確認してください。
※横吊り・引き起こしでの使用はしないでください。
※製品と対象物(鋼や鋳物)の接合面は必ず密着させてください。木材やコンクリート等には絶対しようしないでください。
※吊り上げ下げの移動時はゆっくり行ってください。
※使用荷重は使用個数を増やしても同じです。
※リング部にロープ類を通す際、必ず1個に1本づつ用いて、たすき掛けをしないようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:85
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
機械のメンテナンス
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置を吊り上げる際に必須なものです。作りは頑丈で使用するのに不安は一切ありません。リピート購入します。

対象商品:
55902744
2025-11-21
用途:
トラックの輪止めフックの収納場所に

取り付け部のボルト系がわからなかったので
M8とM10を用意してみた。結果、M10は使わなかった笑 品質とか問題ないしステンレスが錆びなくていいよね

2025-08-26
用途:
軽トラックの荷台に使用、ロープの固定
建設業・工事業

値段も手ごろで良い商品だと思います。
またリピートします。

2025-07-10
用途:
自動車車内フック
株式会社小森設計事務所 様

問題なく使用可 価格的にも満足しています。
梱包も丁寧にされていました。

対象商品:
55902726
2024-06-14
用途:
自動車のメンテナンス

個人で自動車メンテナンスしています。少量で購入でき、助かります。クラッチバネのひっかけに使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
55902726
2024-03-19
用途:
テラス屋根のTスロットを利用したサンシェードの取り付け
製造業

近所の金物屋にはステンレスのアイボルトがなく、こちらにあり助かりました。とてもしっかりした作りでとてもいい商品だと思います

対象商品:
55902726
2024-02-28
用途:
車の荷物固定

バリ等なくきれいに研磨されていてベルトを通しても全く問題ありません。

対象商品:
55902744
2024-01-18
用途:
分電盤の施錠に使用
アイエスジー株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

必要にして十分。1年経過したが、錆びてはいなかった。
安価で心配していたが本物のステンレスの様だ!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする