プロトラクター シルバー仕上

(4件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55903112 品番PRT-101S(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

竿目盛は1mm通しで片面2段です。
竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。

竿長(mm)304 本体直径(Φ)120 角度の測定範囲(°)0〜180 材質ステンレス 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.5 竿厚さ(mm)1.5 精度(分)±15 竿幅(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】テーパーゲージの使い方
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02450962
2017-06-13
用途:
樹脂・金属の加工。
forma 様

中心のみで固定する物より 圧倒的に狂いにくい(緩みにくい)。

対象商品:
02450962
2017-03-18
用途:
製作カバ-の角度測定
株式会社横河ブリッジ 様

簡単な方法で確実な製作角度が読み取れるので重宝してます。

対象商品:
02450962
2017-06-07
用途:
ベンダー曲げ寸法ケガキ角度確認

使いやすいですが、使用の仕方が、雑なのか、わりとネジ部分がこわれやすいかな?

対象商品:
02450962
2015-11-08
用途:
ケガキ作業時

固定できるのが大変嬉しい、本当に使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする