プロトラクター No.19

(13件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス仕上 注文コード55903137 品番PRT-19(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。

竿長(mm)204 本体直径(Φ)90 角度の測定範囲(°)0〜180 材質ステンレス仕上 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】テーパーゲージの使い方
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02450987
2023-06-20
用途:
計測時
製造業

皆さんの言う通り、鏡面仕上げのため、光って目盛りが見にくい。

1人が参考にしています
対象商品:
02450987
2023-09-07
用途:
計測時
株式会社田中発條製作所 様 (製造業)

今までの品物よりも目盛り部分が光って目盛りが見にくい

対象商品:
02450987
2023-02-20
用途:
スプリングの角度を測る
製造業

軽くて使いやすい。あとはガタが出てこなければいいと思う。

対象商品:
02450971
2021-01-25
用途:
DIY作業
その他業種

他レビユーにもあったように角度確認用のラインが薄い、かなり薄いです。私はマジックで印しました。使用等、他には特に問題ありません。

対象商品:
02450987
2019-10-01
用途:
シール切断時

細かく角度が調整できるので、定規をあてて角度を決めて切断する時効率が良く誤差も少なくなったので良い買い物をしました。

対象商品:
02450971
2018-11-29
用途:
外壁タイルの角度計として購入
東日本タイル株式会社 様

迅速な対応で感謝しています、使いやすくて良かったです。

対象商品:
02450971
2021-05-28
用途:
部品作成時
株式会社エヌスポーツ 様 (製造業)

竿先の目盛りと定規の目盛りが鏡面すぎて読み取り難くて使い物にならない。目盛りには色をつけてもらいたいです。ステン仕様も購入したがほぼ同じでNGでした。

対象商品:
02450987
2021-02-18
用途:
部品作成時
株式会社エヌスポーツ 様 (製造業)

トラクター(角度)目盛は見やすく良好ですが、直定規のメモリが光沢(鏡面)が有りすぎてメモリが読み取れない。結局買い直す羽目になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする