プロトラクター シルバー仕上

(4件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55903146 品番PRT-30S(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体のみシルバー仕上げ(硬質クロームメッキ)です。

竿長(mm)315 本体直径(Φ)120 角度の測定範囲(°)0〜180 材質ステンレス(SUS420J2) 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.5 竿厚さ(mm)1.5 精度(分)±15 竿幅(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】テーパーゲージの使い方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02005997
2016-11-18
用途:
ホビーの工作
製造業

しっかりした物作りのメーカーの印象です。目盛りも見やすいです。

対象商品:
02005997
2015-11-26
用途:
製缶や寸法取り

車の道具箱に入れて置くと振動で中央のネジが外れていた。
他は問題なし

対象商品:
02005997
2016-06-07
用途:
金物製作時
有限会社住建鋼業 様 (製造業)

普通に便利です

対象商品:
02005997
2015-02-17
用途:
木工細工

思ったよりしっかりした作りで大いに満足しています。又目盛りも読みやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする