SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 直尺・曲尺・角度
SK(新潟精機)の 角度計
SK(新潟精機)の プロトラクター
プロトラクター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55903182
品番
PRT-600S(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大きいものの測定やケガキに非常に便利で竿に600mmの目盛がきざんであり、スケールとしても使用できます。
竿長(mm)
823
本体直径(Φ)
320
角度の測定範囲(°)
0〜180
材質
ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)
0.5
本体厚さ(mm)
2.5
竿厚さ(mm)
2.5
精度(分)
±15
目盛(本体)
0.5°通し×180°
目盛(竿)
1mm通し×600mm
竿数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】テーパーゲージの使い方
参考になった