プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし)

(4件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)150 注文コード55903295 品番PRT193-150(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は直径・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

分度器の正円の板です

直径(Φmm)150 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.5 材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品 穴径(Φmm)6.5 通し(°)360 用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に 竿数竿なし 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

【HOW TO動画】プロトラクタの使い方
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02802073
2021-06-27
用途:
スライド部品に使用
サービス業

鋸盤の角度切用に使用しています。強いて言えば、文字がもう少し大きいと読み取りやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02802091
2016-02-05
用途:
エンジンのタイミング測定

エンジンに取り付ける為の、加工もしやすく、使用感には全く問題ありません。
価格も手頃。
思っていた以上に、厚く、ペラペラ感は無いです。
必要充分な働きをしてくれました。

対象商品:
02802091
2015-09-15
用途:
バルブタイミング計測

厚みもしっかりしていてブレがないので正確に計測できました

対象商品:
02802082
2020-11-22
用途:
カムシャフトバルブタイミング調整
自動車・二輪車・自転車関連業

中央の穴が小さいのでカムギアに取り付ける為に穴を拡大しなければなりませんでした。20mmくらいのサイズだと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする