TPG-267M(校正書・トレーサビリティ体系図付) テーパーゲージ 267M SK(新潟精機) 55903532

TPG-267M(校正書・トレーサビリティ体系図付) テーパーゲージ 267M SK(新潟精機) 55903532
TPG-267M(校正書・トレーサビリティ体系図付) テーパーゲージ 267M SK(新潟精機) 55903532

テーパーゲージ 267M

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット(4枚)注文コード55903532品番TPG-267M(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途本品は巾のテーパーを利用して、隙間やパイプの内径又は、各種孔径等の測定に測定範囲(mm)1~27種別テーパーゲージ材質ステンレス焼入鋼精度(mm)±0.05最小読取値(mm)0.1仕上硬質クロームメッキ全長×板厚(mm)144×1.2RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

【HOWTO】テーパーゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする