SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の マイクロメーター
SK(新潟精機)の 特殊用途マイクロメータ
デジタルスプラインマイクロメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55904153
品番
MCD230-25SA(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
デジタル表示で見やすい。
測定面は超硬チップ付。
定圧装置付。
測定範囲(mm)
0〜25
最小読取値(mm)
0.001
許容誤差
最大/4μm
用途
スプラインシャフトの溝の径を測定するのに便利なように、両測定面を細くしてあります。
電源
SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属
寸法A(mm)
57
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
6.5
測定面(mm)
Φ2×5
材質(フレーム)
機械構造用炭素鋼
材質(スピンドル)
高炭素クロム軸受鋼
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOW TO動画】マイクロメータの使い方
参考になった