MCD230-25SB(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルスプラインマイクロメータ SK(新潟精機) 55904162

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCD230-25SB(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルスプラインマイクロメータ SK(新潟精機) 55904162 MCD230-25SB(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルスプラインマイクロメータ SK(新潟精機) 55904162

デジタルスプラインマイクロメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55904162 品番MCD230-25SB(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

デジタル表示で見やすい。
測定面は超硬チップ付。
定圧装置付。

測定範囲(mm)0〜25 最小読取値(mm)0.001 許容誤差最大/4μm 用途スプラインシャフトの溝の径を測定するのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 電源SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属 寸法A(mm)57 寸法D(mm)18 寸法B(mm)32 寸法C(mm)6.5 測定面(mm)Φ3×10 材質(フレーム)機械構造用炭素鋼 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

【HOW TO動画】マイクロメータの使い方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする