SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ゲージ
SK(新潟精機)の ピンゲージ
ピンゲージセットAA
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(51本)
長さ(mm)
50
注文コード
55904923
品番
AA-5A(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。
1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。
AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。
長さ(mm)
50
質量(kg/セット)
1.6
セット内容
(mm)5.00〜5.50
硬度
HV650以上
真円度・円筒度(μm)
0.5以内
用途
穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
材質
ゲージ鋼(SKS3種)
質量(kg)
1.6
径精度(μm)
±0.8
工程処理
サブゼロ処理済
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった