DCG-MA1(校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルキャリパゲージ 新潟精機(SK) 55905438

DCG-MA1(校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルキャリパゲージ 新潟精機(SK) 55905438 DCG-MA1(校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルキャリパゲージ 新潟精機(SK) 55905438

ダイヤルキャリパゲージ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55905438 品番DCG-MA1(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

携帯に便利なサイズです。
測定子先端が丸いので、球面の測定に便利です。
鋳物配管継手等のポイント測定に便利です。

測定範囲(mm)0〜10 目量(mm)0.05 用途外径測定器です。 材質スチール(シルバー仕上げ) 質量(g)75 タイプカーブタイプ 器差(mm)±0.1 差込深さ(mm)35 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10808104
2015-08-21
用途:
製品の板厚測定
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさがちょうど良いサイズで使いやすく、作業しやすいです。

対象商品:
10808113
2014-04-30
用途:
グラスの口部の厚さの検査
松徳硝子株式会社 様

壊れやすい !
他に良いものがあればもう買わない。

対象商品:
10808113
2011-12-16
用途:
革の厚みを測る
有限会社とみや製甲所 様

使用回数3時間で故障しました。原因は強い衝撃による歯車の故障でした。
作業に必須な道具なので毎日使用していますが、他メーカーは机から落ちた程度では壊れないような気がします。
購入して使用するときは机にスポンジを敷いて、さらに床もスポンジにするなどの対策をすれば最高商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする