オリエンタルモーター
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
550
リード(mm)
6
形状
電磁ブレーキ付
注文コード
55990139
品番
EZSM4RE055ARMK
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・リード・形状
など
560
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
550
形状
電磁ブレーキ付
電源(V)
DC24
シリーズ
EZS
モーター
AR
取付角寸法(mm)
74×50
リード(mm)
6
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
モーター取付方向
右折返し