オリエンタルモーター
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
450
リード(mm)
6
形状
片軸シャフト
注文コード
55990236
品番
EZSM4RE045ARAK
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・リード・形状
など
560
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
450
形状
片軸シャフト
電源(V)
DC24
シリーズ
EZS
モーター
AR
取付角寸法(mm)
74×50
リード(mm)
6
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
モーター取付方向
右折返し