MATATAKITOYO
トルクドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55990347
品番
MTD6-1405N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。
握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。
スライディングTハンドル付き。
全長(mm)
158
種類
プレセット形
精度(%)
±4
主な用途
一般締付作業
付属品
専用プラケース、スライディングTハンドル付き
仕様
検査データ付、アジャスタブル型
質量(g)
280
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
最小目盛(N・m)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
負荷方向
右