OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 集中スイッチ付

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55990487 品番WBN-S7202B(G)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)

スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状2P抜け止め 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:546

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55990487
2022-08-14
用途:
コンセントが抜けない仕様
福田会計事務所 様 (サービス業)

頻繁に抜き差しする場合には、抜け防止付いていない製品の方が良いです

対象商品:
55990487
2020-05-28
用途:
コンセントの分配(家庭用)
教育・研究機関

この値段は買いだと思います。使いやすいし、家庭用なら2穴タイプで十分です。まあさらに欲深なことを言えば側面に1個おまけの穴がついてると、ホントに言うことないんだけどな!

対象商品:
55990487
2019-09-28
用途:
家庭用
製造業

アダプター系のコンセントを差し込む時に少しずれていると、少し浮いて固定されることがあるのがマイナス。独立した通電スイッチがあると尚良いが、この値段ではこんなものでしょう。普通のコンセントはそのまましっかりと固定できるので安心。

対象商品:
55990487
2019-12-22
用途:
個人での使用
教育・研究機関

テレビに録画用USB、光電話、ONU、ルーターなどコンセント不足のために購入。しっかり抜け止めがついているので安心・便利です。

対象商品:
55990487
2018-09-25
用途:
OA機器に使用
白馬テレホンショップ 様

裏側に磁石もついており机の鉄板に取り付けられ使いやすい

対象商品:
55990487
2017-05-24
用途:
事務机用として
卸売・小売業

コンセントの抜け止め、マグネット付き、集中スイッチという要望で安価品を探して購入しました。使用に関しては全く問題なく満足できる商品かと思います。

対象商品:
55990487
2016-05-01
用途:
ローボード裏の電気配線
運輸・通信業

コンセント数も満足 ロックが出来て便利です。

対象商品:
55990487
2014-07-14
用途:
多くの電気器具を使う時

コンセントが7個つなげてとても便利。集中スイッチと抜け止め機構が使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする