NJ501-1400 NJシリーズ NJ501 CPUユニット omron(オムロン) 55990541

NJシリーズ NJ501 CPUユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード55990541品番NJ501-1400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857,780
販売価格(税別)
779,800
仕様●構成ユニット装着台数(最大増設ラック数):40台(増設最大3ラック)●EtherCATスレーブ数:192●外部メモリ:メモリカード容量(プログラム)20MB、(変数電源保持)2MB、(変数電源非保持)4MB入出力点数2560点モーション軸数32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする