omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の フォト・マイクロセンサ
フォトマイクロセンサ 溝型コード引出しタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55992273
品番
EE-SPX402-W2A 1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,350
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
センサ形状
F形
検出対象
不透明体
検出方式
透過型
スリット幅(mm)
3.6
投光素子
赤外LED
保護構造
IEC規格 IP50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55992273
EE-SPX402-W2A 1M
08586042
EE-SPX402-W2A
フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W
omron(オムロン)
1個
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました。