omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の エンコーダ
ロータリーエンコーダー(インクリメンタル形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55993104
品番
E6B2-CWZ1X 500P/R 0.5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ロータリエンコーダ
エンコーダ種類
インクリメンタル形
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
分解能
500パルス/回転
保護構造
IEC規格 IP50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55993104
E6B2-CWZ1X 500P/R 0.5M
46437693
E6B2-CWZ1X-500P/R-0.5M
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C
omron(オムロン)
1個
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました。