画像準備中

ロータリーエンコーダー(インクリメンタル形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55993122 品番E6B2-CWZ5B 1000P/R 0.5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
種類ロータリエンコーダ エンコーダ種類インクリメンタル形 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 分解能1000パルス/回転 保護構造IEC規格 IP50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55993122 E6B2-CWZ5B 1000P/R 0.5M 46438034 E6B2-CWZ5B-1000P/R-0.5M ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン) ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン) 1個 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする