画像準備中

ロータリーエンコーダー(インクリメンタル形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55993147 品番E6B2-CWZ5B 2000P/R 0.5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
種類ロータリエンコーダ エンコーダ種類インクリメンタル形 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 分解能2000パルス/回転 保護構造IEC規格 IP50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする