3/22より値下げ!現場を応援

HA-S100B 安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・標準型 コクヨ 55994714 HA-S100B 安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・標準型 コクヨ 55994714

安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・標準型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55994714 品番 HA-S100B
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別) 値下げ
369

刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。
また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。
本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。
差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。
刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。
刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合)
刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。

付属品フッ素加工刃1枚、刃折りケース 仕様オートロック機能付、分別廃棄可能 材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS 全長(mm)143 刃幅(mm)9
注意
※刃は必ずコクヨ製をご使用ください。刃がうまく取り付けできない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55994732
2024-09-08
用途:
事務作業
建設業・工事業

程よく太いので持ち易く、かと言って胸ポケットに挿しても邪魔にならず、良い商品だと思います。

対象商品:
55994714
2024-07-01
用途:
勤務中の作業時

刃を出し入れするスライダー部分が上についているので、大変握りやすく力を入れやすいです。また、両利きで右手・左手どちらでも使うため、とても使いやすいです。

対象商品:
55994741
2023-09-17
用途:
電線の被覆剥き
有限会社南電気商会 様

写真では分かりずらいですが、幅があり過ぎて使いずらいです。
細かい作業には、不向きと言ったところです。

対象商品:
55994723
2019-02-03
用途:
事務作業
その他業種

カッター刃のスライドが横についていて、持ち手が太く、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする