安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・大型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55994766 品番 HA-S200YR
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。
また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。
本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。
差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。
刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。
刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合)
刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。

材質(刃)炭素鋼+フッ素加工 オレンジ 付属品フッ素加工刃1枚、刃折りケース 仕様オートロック機能付、分別廃棄可能 材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS 全長(mm)166 刃幅(mm)18
注意
※刃は必ずコクヨ製をご使用ください。刃がうまく取り付けできない場合があります。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55994766
2020-11-04
用途:
普段使い
サービス業

こちらのカッターの刃がフッ素加工されており、ベタベタがつきにくいので使用していましたが、今回本体も購入してみました。
刃をスライドさせるパーツ位置がいつも使用しているものと異なるので面白いかなと思い買ったのですが、慣れてないため戸惑いますね。(笑)

対象商品:
00374413
2016-06-15
用途:
受入・梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

刃の露出が必要最低限な点や力のかけやすい形状のグリップになっており、安全で使いやすいカッターです。
大型・小型の2種類があり、作業に応じて使い分けております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする