BF-502 ボディファイン 半袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用)

(16件のレビュー)
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 55995177 品番 BF-502
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内素材使用の作業服です。
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。
女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。

仕様
帯電防止素材
丸洗いOK!
携帯電話用ポケット付
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズM 種別半袖ブルゾン シリーズボディファインBF-500シリーズ 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 肩幅(cm)50 袖丈(cm)23 着丈(cm)64 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン春夏 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) 色番100 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12019893
2020-07-22
用途:
木工作業
建設業・工事業

動きやすく機能的で丈夫なので、作業員の皆さん気に入っている様です。

対象商品:
55995177
2025-07-10
用途:
機械修理作業時

2、3年前に買った作業着が色が薄くなってきたのでまた買いました。生地も丈夫で破けないし色も良く大変満足です。

対象商品:
12020076
2020-09-23
用途:
メンテナンス作業

色が気に入った。
生地が少々硬い。洗濯を繰り返すうちに柔らかくなった。

対象商品:
55995186
2023-09-19
用途:
作業用
株式会社大石 様

デザインが老若男女問わず。どんな人が来てもそれなりなので、安心して渡せます。
(あまりにも似合わないデザインだとおじちゃんたちが困っちゃうらしい)
お洗濯しても直ぐに乾く。お値段もお手頃。(着ごこちはわかりません!)
最高です。

対象商品:
05864327
2022-06-01
用途:
事務など
その他業種

麻のような感じの生地で通気性が良く涼しいです。
もっと早くこのブルゾンを見つけておけばと後悔しました。
へたってきたらまた買いたいと思います。

対象商品:
05864336
2021-06-10
用途:
営業用に

以前も似たような作業服を持っていたのですが、相当くたびれていたので、新しいのを購入しました。以前のは、携帯を入れるのに右上のチャック部分が小さく入れにくかったのですが、スマホの大きさでも楽に出し入れできるようになりました。また生地も薄くてもしっかりしており、涼しく快適です。

対象商品:
05864302
2017-06-11
用途:
作業時
新三田運送株式会社 様 (運輸・通信業)

今迄の夏用ブルゾンとは違い快適な着心地です。有り難う御座いました。

対象商品:
55995186
2021-05-17
用途:
塩干物加工販売
友屋食品 様 (卸売・小売業)

価格よりも生地が良かったです。
ノーアイロンに近くて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする