EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)700リード(mm)12形状片軸シャフト注文コード56000709品番EZSM3CLD070ARAC
参考基準価格(税別)¥83,200販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
ストローク(mm)700形状片軸シャフト電源(V)単相200-230シリーズEZSモーターAR取付角寸法(mm)54×50リード(mm)12ドライバ種類パルス列入力タイプモーター取付方向ストレート吸引継手方向左方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする