オリエンタルモーター
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
1904
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
56001908
品番
EZS6R-E080-ARMK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥140,900
シリーズ
EZS
スライダサイズ(mm)
幅74×高さ66.5
モーター取付方向
右折返し
リード(mm)
6
ストローク(mm)
800
モーター
AR
形状
電磁ブレーキ付
電源(V)
DC24
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
ケーブル長(m)
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56001908
EZS6R-E080-ARMK
55983245
EZSM6RE080ARMK
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター
1個
¥
119,800
税込
¥
131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)