EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEZSスライダサイズ(mm)幅74×高さ66.5モーター取付方向右折返しモーターAR内容量1個
1904件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56001384EZS6R-E085-ARMCD6850電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプなし
165,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56001479EZS6R-E085-ARMA-36850電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプ3
162,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56001515EZS6R-E085-ARAS-36850片軸シャフト三相200-230パルス列入力タイプ3
143,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56001664EZS6R-E085-ARACD6850片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプなし
145,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
56001908EZS6R-E080-ARMK6800電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
140,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56001996EZS6R-E080-ARMAD-36800電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
166,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
56002188EZS6R-E080-ARAK6800片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
121,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56003518EZS6R-E065-ARMKD-36650電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
147,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
56003624EZS6R-E065-ARMCD6650電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプなし
160,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
56003904EZS6R-E065-ARACD6650片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプなし
140,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56004105EZS6R-E060-ARMKD6600電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
142,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
56004184EZS6R-E060-ARMCD6600電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプなし
158,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
56004629EZS6R-E055-ARMS6550電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプなし
153,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
56004963EZS6R-E055-ARAK-26550片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
120,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
56005137EZS6R-E055-ARAA-16550片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプ1
136,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
56005277EZS6R-E050-ARMCD-36500電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ3
159,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
56005286EZS6R-E050-ARMCD-26500電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ2
159,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
56005347EZS6R-E050-ARMC6500電磁ブレーキ付単相200-230パルス列入力タイプなし
150,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
56005365EZS6R-E050-ARMAD-26500電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
159,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
56006047EZS6R-E045-ARAKD-26450片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ2
123,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
56006318EZS6R-E040-ARMKD-36400電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
140,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56006327EZS6R-E040-ARMKD-26400電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
140,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56006388EZS6R-E040-ARMK6400電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
132,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56006467EZS6R-E040-ARMC6400電磁ブレーキ付単相200-230パルス列入力タイプなし
148,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
56006476EZS6R-E040-ARMAD-36400電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
157,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56006485EZS6R-E040-ARMAD-26400電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
157,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56006625EZS6R-E040-ARAKD6400片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
117,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
56006643EZS6R-E040-ARAK-26400片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
115,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
56006774EZS6R-E040-ARAAD-16400片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
137,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
56006835EZS6R-E035-ARMS-36350電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプ3
151,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56007027EZS6R-E035-ARMC6350電磁ブレーキ付単相200-230パルス列入力タイプなし
148,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
56007203EZS6R-E035-ARAK-26350片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
115,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
56007219EZS6R-E035-ARAK-16350片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
115,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
56007325EZS6R-E035-ARAAD-26350片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
137,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
56007395EZS6R-E030-ARMS-36300電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプ3
149,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
56007438EZS6R-E030-ARMKD-36300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
138,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
56007508EZS6R-E030-ARMK6300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
129,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56007517EZS6R-E030-ARMCD-36300電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ3
155,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
56007666EZS6R-E030-ARMA6300電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプなし
146,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56007736EZS6R-E030-ARAKD-16300片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
118,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56007779EZS6R-E030-ARAK-16300片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
113,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56007894EZS6R-E030-ARAAD-16300片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
135,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56007928EZS6R-E030-ARAA-26300片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプ2
129,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56007937EZS6R-E030-ARAA-16300片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプ1
129,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56008156EZS6R-E025-ARMAD-36250電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
155,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
56008314EZS6R-E025-ARAK-36250片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
113,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56008348EZS6R-E025-ARAK6250片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
110,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56008454EZS6R-E025-ARAAD-16250片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
135,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56008558EZS6R-E020-ARMKD-36200電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
136,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
56008576EZS6R-E020-ARMKD-16200電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1
136,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56001384EZS6R-E085-ARMCD55983218EZSM6RE085ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56001479EZS6R-E085-ARMA-355983218EZSM6RE085ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56001515EZS6R-E085-ARAS-355983236EZSM6RE085ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56001664EZS6R-E085-ARACD55983236EZSM6RE085ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56001908EZS6R-E080-ARMK55983245EZSM6RE080ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56001996EZS6R-E080-ARMAD-355983254EZSM6RE080ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56002188EZS6R-E080-ARAK55983263EZSM6RE080ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56003518EZS6R-E065-ARMKD-355983367EZSM6RE065ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56003624EZS6R-E065-ARMCD55983376EZSM6RE065ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56003904EZS6R-E065-ARACD55983394EZSM6RE065ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56004105EZS6R-E060-ARMKD55983403EZSM6RE060ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56004184EZS6R-E060-ARMCD55983419EZSM6RE060ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56004629EZS6R-E055-ARMS55983455EZSM6RE055ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56004963EZS6R-E055-ARAK-255983464EZSM6RE055ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
93,980
税込103,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56005137EZS6R-E055-ARAA-155983473EZSM6RE055ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
93,980
税込103,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56005277EZS6R-E050-ARMCD-355983498EZSM6RE050ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56005286EZS6R-E050-ARMCD-255983498EZSM6RE050ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56005347EZS6R-E050-ARMC55983498EZSM6RE050ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56005365EZS6R-E050-ARMAD-255983498EZSM6RE050ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56006047EZS6R-E045-ARAKD-255983543EZSM6RE045ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56006318EZS6R-E040-ARMKD-355983568EZSM6RE040ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56006327EZS6R-E040-ARMKD-255983568EZSM6RE040ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56006388EZS6R-E040-ARMK55983568EZSM6RE040ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56006467EZS6R-E040-ARMC55983577EZSM6RE040ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56006476EZS6R-E040-ARMAD-355983577EZSM6RE040ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56006485EZS6R-E040-ARMAD-255983577EZSM6RE040ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56006625EZS6R-E040-ARAKD55983586EZSM6RE040ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56006643EZS6R-E040-ARAK-255983586EZSM6RE040ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56006774EZS6R-E040-ARAAD-155983595EZSM6RE040ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56006835EZS6R-E035-ARMS-355983613EZSM6RE035ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56007027EZS6R-E035-ARMC55983613EZSM6RE035ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56007203EZS6R-E035-ARAK-255983629EZSM6RE035ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56007219EZS6R-E035-ARAK-155983629EZSM6RE035ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56007325EZS6R-E035-ARAAD-255983638EZSM6RE035ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56007395EZS6R-E030-ARMS-355983656EZSM6RE030ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56007438EZS6R-E030-ARMKD-355983647EZSM6RE030ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56007508EZS6R-E030-ARMK55983647EZSM6RE030ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56007517EZS6R-E030-ARMCD-355983656EZSM6RE030ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56007666EZS6R-E030-ARMA55983656EZSM6RE030ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56007736EZS6R-E030-ARAKD-155983665EZSM6RE030ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
86,980
税込95,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56007779EZS6R-E030-ARAK-155983665EZSM6RE030ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
86,980
税込95,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56007894EZS6R-E030-ARAAD-155983674EZSM6RE030ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56007928EZS6R-E030-ARAA-255983674EZSM6RE030ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56007937EZS6R-E030-ARAA-155983674EZSM6RE030ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56008156EZS6R-E025-ARMAD-355983699EZSM6RE025ARMC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56008314EZS6R-E025-ARAK-355983708EZSM6RE025ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
86,980
税込95,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56008348EZS6R-E025-ARAK55983708EZSM6RE025ARAK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
86,980
税込95,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56008454EZS6R-E025-ARAAD-155983717EZSM6RE025ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56008558EZS6R-E020-ARMKD-355983726EZSM6RE020ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56008576EZS6R-E020-ARMKD-155983726EZSM6RE020ARMK画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする