オリエンタルモーター
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
1904
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
56008314
品番
EZS6R-E025-ARAK-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥113,400
シリーズ
EZS
スライダサイズ(mm)
幅74×高さ66.5
モーター取付方向
右折返し
リード(mm)
6
ストローク(mm)
250
モーター
AR
形状
片軸シャフト
電源(V)
DC24
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
ケーブル長(m)
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56008314
EZS6R-E025-ARAK-3
55983708
EZSM6RE025ARAK
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター
1個
¥
86,980
税込
¥
95,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)