MY1H32G-650AS-Z73-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-6 SMC 56008513

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56008513 品番MY1H32G-650AS-Z73-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥174,200
この商品は87種類から選べます 他の種類を見る

・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする