MY1H40-1000LSZ-M9B-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H40-1 SMC 56011225

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H40-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード56011225 品番MY1H40-1000LSZ-M9B-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥258,600
この商品は配管形式・ポートねじの種類など293種類から選べます 他の種類を見る

・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)1000 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56011225 MY1H40-1000LSZ-M9B-XB11 12619638 MY1H40-1000LSZ-M9B MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 1個 259,800 税込285,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする