MY1H40-100Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H40-1 SMC 56011557

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H40-1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード56011557 品番MY1H40-100Z
参考基準価格(税別)¥132,220 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は配管形式・ポートねじの種類など293種類から選べます 他の種類を見る

・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)100 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする