BB-180A(校正書・トレーサビリティ体系図付) ベベルボックス SK(新潟精機) 56013764 BB-180A(校正書・トレーサビリティ体系図付) ベベルボックス SK(新潟精機) 56013764 BB-180A(校正書・トレーサビリティ体系図付) ベベルボックス SK(新潟精機) 56013764 BB-180A(校正書・トレーサビリティ体系図付) ベベルボックス SK(新潟精機) 56013764 BB-180A(校正書・トレーサビリティ体系図付) ベベルボックス SK(新潟精機) 56013764

ベベルボックス

(3件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56013764 品番BB-180A(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量コンパクトなデジタル角度計です。
使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。
原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。

本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 材質アルミ 用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 仕様底面マグネット付 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5〜45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 バッテリー容量(Ah)0.24 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
取扱説明書:(0.19MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※読取精度/量子化誤差(±1カウント)含まず。
※絶対測定モードとは
べベルボックスを使う場合必ず平らな面で基準を設定する必要があります。18 Aの場合は1回設定すれば次回からは設定の必要がなくなります。(18 の場合は都度基準設定を行う必要あり。)
※ホールドスイッチとは
ホールドスイッチを使うことにより任意の角度で数値の固定ができます。
例えば81度ど測定した場合、ホールドスイッチを押すと81度で数値が固定され解除しない限り消えません。
測定面は1か所ですので、表裏は使えますが、側面は不可です。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33048102
2017-07-20
用途:
製品角度検査時
株式会社本田製作所 様 (製造業)

精度は概ね満足しておりますが、電池ボックスの蓋が開きやすいので、
改善してほしいです。

対象商品:
33048102
2016-03-04
用途:
フライスでの傾斜加工

使っていた物が壊れたので新たに購入、傾斜加工には非常に便利で当社ではかなり活躍しています。

対象商品:
33048102
2012-02-05
用途:
建築物の水平・垂直度、遠方の物体の高さ測定の為の仰角、工具と加工材との角度

小型なのはとても嬉しく、このための不満点は使用の為の治具を作って解決しますが、一人で仰角を見るには鏡が必要になってくる。
 商品に次の機能を望む。(1)センサー部、又は、表示部を90°単位で動かせる (2)HOLDスイッチを押しやすく

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望につきましては、今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする