SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 直尺・曲尺・角度
SK(新潟精機)の 角度計
SK(新潟精機)の プロトラクター
プロトラクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
竿寸法(mm)
全長304×厚さ1.5
材質
ステンレス鋼
注文コード
56015855
品番
PRT-101S(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
竿寸法・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
センター外周に設けた固定ねじにより竿を確実に固定できます。
竿寸法(mm)
全長304×厚さ1.5
用途
角度の測定や移し取り、長さ測定に。
種別
No.101
材質
ステンレス鋼
仕上
硬質クロムメッキ
本体サイズ(mm)
直径120×厚さ1.5×目量1°
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
商品説明動画
【HOW TO動画】プロトラクタの使い方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった